text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A920 DIN 1897 HSSE Blank 5.50mm


HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat 3xD voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si 0.5%

Artikelnummer 8I595942
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 66
Diameter boor (mm) 5.5
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A920; PFX
Type PFX Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS-E Extra korte productieboor met cilindrische schacht DIN 1897 130° ongecoat 3xD voor staal 1620 N/mm², roestvast staal, titaan en titaanlegeringen, nikkel en nikkellegeringen en aluminiumlegeringen Si 0.5%

Artikelnummers

Artikelnummer 8I595942
EAN 7320760051191
UBB 500572683802
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A9205.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.