text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3Q360395
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 8.20mm
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
3Q360395
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
75
Snijmateriaal
HSS-E
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
117
Diameter boor (mm)
8.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
75
Snijmateriaal
HSS-E
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
A777
Type
Jobber Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3Q360395
EAN
7320760375563
UBB
500631115416
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A7778.2