text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 7.10mm


HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaanlegeringen 1250 N/mm² en nikkellegeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 1P392689
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 7.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaanlegeringen 1250 N/mm² en nikkellegeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 1P392689
EAN 7320760375426
UBB 500631075073
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A7777.1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.