text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A777 DIN 338 HSSE Messing 0.70mm


HSS-E Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 135° brons 4xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaanlegeringen 1250 N/mm² en nikkellegeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 1Q305945
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 9
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 28
Diameter boor (mm) 0.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 9
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS-E
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Dormer
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q305945
EAN 7320760375846
UBB 500630437514
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A777.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.