text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A520 DIN 1897 HSS Tin gecoat 6.90mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 ADX 130° TiN gecoat 2.5xD voor staal 1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan en titaanlegeringen 900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 3R939604
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 74
Diameter boor (mm) 6.9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A520; ADX
Type ADX Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 ADX 130° TiN gecoat 2.5xD voor staal 1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan en titaanlegeringen 900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 3R939604
EAN 7320760039298
UBB 500629510875
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A5206.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.