text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A520 DIN 1897 HSS Tin gecoat 3.50mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 ADX 130° TiN gecoat 2.5xD voor staal 1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan en titaanlegeringen 900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummer 1F503755
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 52
Diameter boor (mm) 3.5
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A520; ADX
Type ADX Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 ADX 130° TiN gecoat 2.5xD voor staal 1200 N/mm², roestvast staal, gietijzer, titaan en titaanlegeringen 900 N/mm², koper- en aluminiumlegeringen, synthetische materialen zoals duraplasten en vezelversterkte kunststoffen

Artikelnummers

Artikelnummer 1F503755
EAN 7320760038956
UBB 500629493882
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A5203.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.