text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A170 HSS Vaporised 19.00mm


HSS Korte spiraalboor met 1/2" eenheidsschacht 118° stoomontlaten 4xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 2C652474
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 84
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 157
Diameter boor (mm) 19
Snijlengte (mm) 84
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A170
Type Standard Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2C652474
EAN 7320760030325
UBB 500630724382
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A17019.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.