text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A170 HSS Vaporised 15.00mm


Artikelnummer 9Z546750
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 83
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 156
Diameter boor (mm) 15
Snijlengte (mm) 83
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A170
Type Standard Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z546750
EAN 7320760030219
UBB 500630694189
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A17015.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.