text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A170 HSS Vaporised 14.00mm


De DORMER A170 is een HSS spiraalboor met gereduccerd eschacht diameter Is geschikt voor het boren van grotere gaten met een boormachine voorzien van een boorkop met beperkte diameter (max 1/2" of 13 mm) De boor is voor algemene toepassingen in met name staal en gietijzer. Let wel op dat een grote boor meer vermogen vraagt en de machine dit dus wel moet kunnen leveren.

Artikelnummer 5J810354
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 83
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 156
Diameter boor (mm) 14
Snijlengte (mm) 83
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A170
Type Standard Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5J810354
EAN 7320760030196
UBB 500630678752
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A17014.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.