text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A170 HSS Vaporised 13.00mm


HSS+HM-punt Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° 4xD voor grijs-gietijzer, lamelair en veredeld en getemperd nodulair gietijzer 1000 N/mm²

Artikelnummer 8K794668
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 83
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 156
Diameter boor (mm) 13
Snijlengte (mm) 83
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A170
Type Standard Drill Bit

Omschrijving

HSS+HM-punt Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° 4xD voor grijs-gietijzer, lamelair en veredeld en getemperd nodulair gietijzer 1000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 8K794668
EAN 7320760030165
UBB 500630668100
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A17013.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.