text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A147 Blank 1.50MM


Artikelnummer 2X763484
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 40
Diameter boor (mm) 1.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
HS- en goederencode 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2X763484
EAN 7320760690734
UBB 500661454628
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer A1471.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.