text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A120 DIN 1897 HSS Vaporised 6.70mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer en titaan

Artikelnummer 6V957934
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 31
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Diameter boor (mm) 6.7
Snijlengte (mm) 31
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer en titaan

Artikelnummers

Artikelnummer 6V957934
EAN 7320760017876
UBB 500631058400
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1206.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.