text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A120 DIN 1897 HSS Vaporised 10.50mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 118° stoomontlaten 2.5xD voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, gietijzer en titaan

Artikelnummer 7P321145
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 89
Diameter boor (mm) 10.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A120
Type Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7P321145
EAN 7320760016411
UBB 500630491966
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A12010.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.