text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A117 DIN 1897 HSSE Messing 3.50mm


HSS-E Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 135° brons 2.5xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², roestvast staal, nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm² en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummer 4M781336
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 52
Diameter boor (mm) 3.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A117
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS-E Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1897 N 135° brons 2.5xD voor gelegeerd staal 1620 N/mm², roestvast staal, nodulair gietijzer 1000 N/mm², titaan- en nikkellegeringen 1200 N/mm² en metaalkeramiek 550 HB

Artikelnummers

Artikelnummer 4M781336
EAN 7320760015377
UBB 500630812310
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1173.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.