text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6F363235
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
Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 8.50mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6F363235
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
109
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
165
Diameter boor (mm)
8.5
Snijlengte (mm)
109
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6F363235
EAN
7320760011911
UBB
500631124814
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1108.5