text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
7E705075
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
Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 8.00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7E705075
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
109
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
165
Diameter boor (mm)
8
Schachtdiameter (mm)
8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
109
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Spiraalboor
Ja
Merk
Dormer
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7E705075
EAN
7320760011850
UBB
500631140810
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1108.0