text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 7.00mm


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 7L785553
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 102
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 156
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 102
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7L785553
EAN 7320760011690
UBB 500631110201
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1107.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.