text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
6V320996
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 2.60mm
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
6V320996
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm)
62
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merken
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
95
Diameter boor (mm)
2.6
Snijlengte (mm)
62
Snijmateriaal
HSS
Spiraalboor
Ja
Merken
Dormer
HS- en goederencode
8207506000
Model
A110
Type
Long Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6V320996
EAN
7320760010792
UBB
500630743929
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A1102.6