text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 13/32In


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 1Y662991
Totale lengte (mm)
Snijlengte (mm) 121
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 184
Snijlengte (mm) 121
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y662991
EAN 7320760010495
UBB 500630560760
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A11013/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.