text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 11.75mm


HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummer 0M993725
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 128
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 195
Diameter boor (mm) 11.75
Snijlengte (mm) 128
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Omschrijving

HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten

Artikelnummers

Artikelnummer 0M993725
EAN 7320760010266
UBB 500630517703
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A11011.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.