text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 0.50mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal 1000 N/mm², titaan en titaanlegeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 6Z622271
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 12
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 32
Diameter boor (mm) 0.5
Snijlengte (mm) 12
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6Z622271
EAN 7320760009888
UBB 500630434131
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A110.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.