text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A108 DIN 338 HSS Vaporised 1.60mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal 1000 N/mm², titaan en titaanlegeringen 900 N/mm²

Artikelnummer 4Z232407
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 43
Diameter boor (mm) 1.6
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A108
Type Split Point Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 W 135° stoomontlaten 4xD voor austenitisch en ferritisch/martensitisch roestvast staal 1000 N/mm², titaan en titaanlegeringen 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z232407
EAN 7320760007600
UBB 500630460938
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1081.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.