text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A101 DIN 338 HSS Vaporised 7.00mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht linkssnijdend DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 6D016607
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht linkssnijdend DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 6D016607
EAN 7320760003053
UBB 500631109237
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1017.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.