text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 8.50mm


De DORMER A100 is al vanaf de start van Dormer in 1913 de alom beproefde korte spiraalboor voor algemene toepassingen De A100 is herkenbaar aan de befaamde zilverring waarop de maatvermelding goed leesbaar is te vinden De A100 HSS DIN338RN spiraalboor is precisie geslepen om ook in algemene toepassingen een goede gatkwaliteit en betrouwbare stand tijd te realiseren Het stoom ontlatende (zwarte) oppervlak houdt beter koel- en smeermiddelen vast ten gunste van de levensduur en kwaliteit van het gat.

Artikelnummer 6K231841
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 8.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6K231841
EAN 7320760002452
UBB 500631123667
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1008.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.