text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 5/8In


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 8S130949
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 178
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 8S130949
EAN 7320760002117
UBB 500631031670
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1005/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.