text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 41/64In


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 4N745181
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 125
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 184
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 125
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 4N745181
EAN 7320760001943
UBB 500630985736
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10041/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.