text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 4.70mm


Artikelnummer 0I822853
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 80
Diameter boor (mm) 4.7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 47
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0I822853
EAN 7320760001905
UBB 500630976909
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1004.7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.