text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 21/32In


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 2Q950361
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 125
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 184
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 125
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q950361
EAN 7320760001547
UBB 500630759511
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10021/32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.