text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 13.20mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 6R619768
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 151
Diameter boor (mm) 13.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 101
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 6R619768
EAN 7320760000953
UBB 500630550373
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A10013.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.