text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Revenida a vapor 1.55mm


Artículo No. 3X848106
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 43
Taladro de diámetro (mm) 1.55
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 20
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A100
Type 5966575; 86008365

Números de artículo

Artículo No. 3X848106
EAN 7320760000434
UBB 500630459542
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A1001.55
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.