text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A100 DIN 338 HSS Vaporised 0.98mm


HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 2B728033
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 34
Diameter boor (mm) 0.98
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 12
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS Korte spiraalboor met cilindrische schacht DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 2B728033
EAN 7320760000311
UBB 500630441714
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A100.98
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.