text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 8.10mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 7B063972
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 37
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 79
Diameter boor (mm) 8.1
Snijlengte (mm) 37
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 7B063972
EAN 7320760589663
UBB 500631111860
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0228.1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.