text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 7/64In


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 1E912748
Totale lengte (mm)
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 47
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 1E912748
EAN 7320760600245
UBB 500631102877
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A0227/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.