text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 2.50mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Article number 1J233535
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Totale lengte (mm) 43
Diameter boor (mm) 2.5
Snijlengte (mm) 14
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Article numbers

Article number 1J233535
EAN 7320760600177
UBB 500630738739
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A0222.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.