text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 16.00mm


Artikelnummer 4I523285
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 115
Diameter boor (mm) 16
Snijlengte (mm) 58
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4I523285
EAN 7320760589076
UBB 500630697984
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A02216.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.