text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 13.00mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 1A641366
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 51
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 102
Diameter boor (mm) 13
Snijlengte (mm) 51
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 1A641366
EAN 7320760588987
UBB 500630663986
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A02213.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.