text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 11.20mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 8B461851
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 47
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 95
Diameter boor (mm) 11.2
Snijlengte (mm) 47
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 8B461851
EAN 7320760588857
UBB 500630507720
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A02211.2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.