text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 10.80mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 9D112594
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 47
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 95
Diameter boor (mm) 10.8
Snijlengte (mm) 47
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 9D112594
EAN 7320760588819
UBB 500630498326
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A02210.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.