text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 0.80mm


HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummer 9R937178
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Snijlengte (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 24
Diameter boor (mm) 0.8
Snijlengte (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Omschrijving

HSS Extra korte spiraalboor met cilindrische schacht ~DIN 1897 N 135° TiN-tip gecoat 2.5xD voor algemeen gebruik

Artikelnummers

Artikelnummer 9R937178
EAN 7320760600412
UBB 500630438504
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A022.8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.