text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 5/16In


HSS korte spiraalboren met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten Blisterverpakking (á 1 stuks)

Artikelnummer 9Y264177
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 75
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS korte spiraalboren met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten Blisterverpakking (á 1 stuks)

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y264177
EAN 7320760673775
UBB 500631023677
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A002S5/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.