text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 13/64In


HSS korte spiraalboren met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten Blister set á 2 stuks

Artikelnummer 7K114546
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS korte spiraalboren met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten Blister set á 2 stuks

Artikelnummers

Artikelnummer 7K114546
EAN 7320760673676
UBB 500630662160
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A002S13/64
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.