text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 1/4In


HSS korte spiraalboren met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten Blisterverpakking (á 1 stuks)

Artikelnummer 6L656441
Totale lengte (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 101
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Snijmateriaal HSS
Schachtvorm Cilindrisch
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Omschrijving

HSS korte spiraalboren met cilindrische schacht DIN 338 N 118° TiN-tip gecoat 4xD voor staal 850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen 0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten Blisterverpakking (á 1 stuks)

Artikelnummers

Artikelnummer 6L656441
EAN 7320760673713
UBB 500630478104
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A002S1/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.