text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Snijplaat F300 BS 1127 (1950) HSS M8x1.25


HSS Verstelbare snijplaat voor metrische schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummer 0V881101
Draadmaat (metrisch) 8
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS
Merk DORMER
Model F300
Verpakt per 1

Specificaties

Draadmaat (metrisch) 8
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS
Merk DORMER
Model F300
Type 5978459

Omschrijving

HSS Verstelbare snijplaat voor metrische schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal 850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si 10%

Artikelnummers

Artikelnummer 0V881101
EAN 7320760205266
UBB 500630123502
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer F300M8X1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.