text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Plaatboor G314 HSS Blank 9.00mm-36.00mm


HSS Getrapte plaatboor ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5% thermoplasten en duraplasten

Položka č. 1D080635
Schachtdiameter (mm) 12
Max. boordiameter (mm) 36
Min. boordiameter (mm) 9
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Ambalat la 1

technické údaje

Schachtdiameter (mm) 12
Max. boordiameter (mm) 36
Min. boordiameter (mm) 9
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Step Drill

Popis

HSS Getrapte plaatboor ongecoat voor staal 850 N/mm², titaan- en nikkellegeringen, koper- en messinglegeringen, aluminium-magnesiumlegeringen Si 0.5% thermoplasten en duraplasten

Čísla materiálu

Položka č. 1D080635
EAN 7320760149485
UBB 500629646844
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu G314M
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.