text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Morse tapse schacht sublandboor E200 DIN 371 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 371 vorm A/C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal 1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten

Artikelnummer 5W263150
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 28
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model E200
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5W263150
EAN 7320760085080
UBB 500572498938
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer E200M10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.