text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Meerfasenboor A400 DIN 8374 HSS Vaporised M4


HSS Meerfaseboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten DIN 8374 N 90° stoomontlaten 4xD voor staal 850 N/mm² en gietijzer

Artikelnummer 0I248949
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 75
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Diameter boor (mm) 4.3
Schachtdiameter (mm) 8
Snijlengte (mm) 75
Snijmateriaal HSS
Spiraalboor Ja
Merk Dormer
Model A400
Type Subland Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0I248949
EAN 7320760034323
UBB 500572333929
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A400M4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.