text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX40 DIN 5156 N/A HSSE Messing 1/8Inx28


HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad stoomontlaten DIN 2184-1 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummer 0L800591
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Overig
Snijlengte (mm) 13
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 27.5
Aantal gangen per inch 28
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Dormer
Model EX40
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor UNF schroefdraad stoomontlaten DIN 2184-1 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 0L800591
EAN 7320760168547
UBB 500631401857
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX401/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.