text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX016H DIN 376 N/A HSSE Stoomontlaten M22


Artikelnummer 1X159977
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 25
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 22
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1X159977
EAN 7320760137116
UBB 500635726275
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX01M22
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.