text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M2.5


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummer 6P578397
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 4
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 2.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 7.5
Schroefdraadlengte (mm) 4
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 4
Spoed schroefdraad (mm) 0.45
Draadmaat 2.5
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Model EX01
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad stoomontlaten DIN 371 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², roestvast staal en gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 6P578397
EAN 7320760137338
UBB 500635722886
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX01M2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.