text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Machinetap EX006H DIN 371 N/A HSSE Blank M7


HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummer 1S224976
Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schachtlengte (mm) 23
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 7
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 30
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Linkse draad Nee
Merk Dormer
Goederencode 82074010
Model EX00
Type Machine Tap

Omschrijving

HSS-E Machinetap voor metrische schroefdraad ongecoat DIN 376 vorm C 45° gespiraliseerd 2.5xD blinde gaten voor staal 1200 N/mm², koper, messing en brons 200 HB, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen

Artikelnummers

Artikelnummer 1S224976
EAN 7320760136652
UBB 500635718272
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EX00M7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.